Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Kühltisch mit 6 Schubladen. GN1/1 pro Schublade. 230V, Arbeitsfläche: 137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Kühltisch mit 6 Schubladen. GN1/1 pro Schublade. 230V, Arbeitsfläche: 137
Polar Kühltisch mit 6 Schubladen. GN1/1 pro Schublade. 230V, Arbeitsfläche: 137
Polar Kühltisch mit 6 Schubladen. GN1/1 pro Schublade. 230V, Arbeitsfläche: 137
Polar Kühltisch mit 6 Schubladen. GN1/1 pro Schublade. 230V, Arbeitsfläche: 137
Artikel-Nr.:
     2813-427-9279
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     CR711
EAN/GTIN:
     5050984589379
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Polar Kühltisch mit 6 Schubladen. GN1/1 pro Schublade. 230V, Arbeitsfläche: 137 x 70cm, Kapazität: 6 x GN1/1.
Ventilatorunterstützte Kühlung. Semi-automatische Abtauung in off-cycle Zeitintervallen. Digitales Bedienfeld. 6 Schubladen. Außergewöhnlich funktioneller, praktischer und zuverlässiger Kühltisch mit ventilatorunterstütztem Kühlungssystem und digitaler Bedienung. Ausgestattet mit sechs GN1/1-kompatiblen Schubladen. 230V. steckergeeignet. Kühlmittel R600a. 87(H) x 137(B) x 70(T)cm
Energieverbrauch: 1110 kWh/Jahr (Effizienzklasse C)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
70 cm
Breite:
137 cm
Höhe:
87 cm
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
1110 kw
Volumen:
368.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.762,04*
€ 1.999,49*
Lager 2813
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.938,02*
€ 2.174,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.174,07*
€ 2.587,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,37*
€ 2.548,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.037,27*
€ 2.424,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.981,05*
€ 2.357,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.938,02*
€ 2.306,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.