Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 6 Schubladen 257L. 257L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 6 Schubladen 257L. 257L.
Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 6 Schubladen 257L. 257L.
Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 6 Schubladen 257L. 257L.
Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 6 Schubladen 257L. 257L.
Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 6 Schubladen 257L. 257L.
Artikel-Nr.:
     2813-427-9268
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     CT425
EAN/GTIN:
     5050984649776
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch

Polar 2-türiger Pizzakühltisch mit Marmorfläche und 6 Schubladen 257L. 257L. 230V, Arbeitsfläche: 142 x 70cm,
(Nutz)Kapazität: 257L/201L, 2 Türen, 6 Schubladen. Zwangskühlung. Semi-automatische Abtauung mit Abtau-Intervall. Digitales Bedienfeld. Arbeitsfläche aus Marmor. Teigschubladen (nicht gekühlt). Auf Rollen für Wendigkeit. Kompressor unten. Robuste und beständige Kühltische mit Marmorarbeitsfläche, die ideal ist zum Ausrollen von Pizzateig. Die gekühlten Kammern halten Ihre Zutaten frisch. Teigschubladen für CT425 nicht gekühlt. 230V. steckergeeignet. Kühlmittel R600a. 106(H) x 142(B) x 70(T)cm
Energieverbrauch: 933 kWh/Jahr (Effizienzklasse C)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
70 cm
Breite:
142 cm
Höhe:
106 cm
Gewicht:
268.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
933 kw
Volumen:
257.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.518,14*
€ 1.656,64*
Lager 2813
12
Frei Haus
ab € 1.552,42*
€ 1.688,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,54*
€ 2.009,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,10*
€ 1.968,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,22*
€ 1.886,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.562,26*
€ 1.859,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,42*
€ 1.847,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.