Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar 2-türiger Kühltisch 214L. 214L. 230V, 65 x 136 x 70cm, (Nutz)Kapazität:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar 2-türiger Kühltisch 214L. 214L. 230V, 65 x 136 x 70cm, (Nutz)Kapazität:
Polar 2-türiger Kühltisch 214L. 214L. 230V, 65 x 136 x 70cm, (Nutz)Kapazität:
Polar 2-türiger Kühltisch 214L. 214L. 230V, 65 x 136 x 70cm, (Nutz)Kapazität:
Polar 2-türiger Kühltisch 214L. 214L. 230V, 65 x 136 x 70cm, (Nutz)Kapazität:
Polar 2-türiger Kühltisch 214L. 214L. 230V, 65 x 136 x 70cm, (Nutz)Kapazität:
Artikel-Nr.:
     2813-427-9254
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     DA462
EAN/GTIN:
     5050984589386
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Polar 2-türiger Kühltisch 214L. 214L. 230V, 65 x 136 x 70cm, (Nutz)Kapazität: 214L/127L, 2 Türen. Zwangskühlung. 1
Ablage pro Tür. Semi-automatische Abtauung in Zeitintervallen. Digitales Bedienfeld. 50mm Isolation. Auf Rollen für Wendigkeit. Perfekt für kommerzielle Küchen mit beschränktem Platz -die Kültische von Polar bieten gekühlte Lagerung und Thekenplatz für andere Geräte wie Grillplatten und elektrische Kochplatten. 230V. steckergeeignet. Kühlmittel R600a. 65(H) x 136(B) x 70(T)cm
Energieverbrauch: 708 kWh/Jahr (Effizienzklasse B)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
70 cm
Breite:
136 cm
Höhe:
65 cm
Energie Effizienzklasse:
B
Energieverbrauch / Jahr:
708 kw
Volumen:
214.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.065,23*
€ 1.228,88*
Lager 2813
7
Frei Haus
ab € 1.091,65*
€ 1.265,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,71*
€ 1.506,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,25*
€ 1.477,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,29*
€ 1.402,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,76*
€ 1.356,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,65*
€ 1.299,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.