| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8861 Herst.-Nr.: DW580 EAN/GTIN: 0099511710560 |
| |
|
| | |
| Cambro isolierter Toplader Lebensmitteltransportbehälter 46L mit großen Griffen. Bequeme, große Griffe ermöglichen ein leichtes und sicheres Anheben der GoBox. Für 1 x GN 1/1 Behälter 200mm tief. Cam GoBox Toplader Transportbehälter bieten genügend Platz für Gastronorm-Behälter und entsprechende Wärme- und Kühlelemente. Integrierter Etikettenbereich erleichtert eine einfache Kennzeichnung des Inhalts oder der Route. Leichter Lebensmittelcontainer mit stabilen Tragegriffen, Kondensfeuchte-Resistenz, und mit Platz für Kühl- und Wärmeelemente.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Gewicht: | 1.30 kg | Volumen: | 46.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |