Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topalit Classic Line viereckige Tischplatte Atacama Kirschenholz 60cm. Geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topalit Classic Line viereckige Tischplatte Atacama Kirschenholz 60cm. Geeignet
Topalit Classic Line viereckige Tischplatte Atacama Kirschenholz 60cm. Geeignet
Artikel-Nr.:
     2813-427-8846
Hersteller:
     Topalit
Herst.-Nr.:
     DR930
EAN/GTIN:
     9007048000390
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte 60x80 cm
tischplatte
topalit tischplatte

Topalit Classic Line viereckige Tischplatte Atacama Kirschenholz 60cm. Geeignet für den Außenbereich. DR930, 60 x 60cm,
Einzelpreis. Robust und Kratzfest. Wetter- en UV -beständig. Brennbeständig. Hitzebeständig bis zu 180°C. Nahtlose Oberfläche. Hygienisch und einfach zu reinigen. Große Auswahl. Bei starker und direkter Sonne ist eine helle Farbe zu empfehlen. Schrauben werden mitgeliefert. 34mm dick am Rand/18mm dick in der Mitte. Eine große Auswahl an Stilen, Farben und Abmessungen -sowohl für den Innen- wie für den Außenbereich. Wetter- und UV-beständig und hitze- und brennbeständig bis zu 180°C. Ideal zu kombinieren mit den Bolero-Tischfüßen.

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,90*
€ 65,94*
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 54,40*
€ 72,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.