Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 gewellte Becherbanderolen für 35cl und 45,5cl Becher. Zur Verwendung mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000 gewellte Becherbanderolen für 35cl und 45,5cl Becher. Zur Verwendung mit
1000 gewellte Becherbanderolen für 35cl und 45,5cl Becher. Zur Verwendung mit
Artikel-Nr.:
     2813-427-8598
Hersteller:
     Fiesta Compostable
Herst.-Nr.:
     GD329
EAN/GTIN:
     5050984638435
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
pappbecher 350ml

1000 gewellte Becherbanderolen für 35cl und 45,5cl Becher. Zur Verwendung mit To-Go-Kaffeebecher von 35cl und 45,5cl.
Hält Hände kühl. Bietet eine unglaubliche Wärmeisolierung. Ideal für Kaffee, Tee und heiße Schokolade. Bietet einen besseren Griff. Wellpapierschutz für Heißgetränkebecher. Schutz für die Hände. 6(H) x 12,7(B) x 0,4(T)cm

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Breite:
13 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
4.32 kg
Weitere Suchbegriffe: hartpapier becher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
€ 4,95*
ab € 28,74*
€ 38,96*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,69*
€ 39,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.