| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8593 Herst.-Nr.: DW571 EAN/GTIN: 0099511710218 |
| |
|
| | |
| Cambro isolierter Toplader Lebensmitteltransportbehälter 22,3L. Bequeme Griffe ermöglichen ein leichtes und sicheres Anheben der GoBox. Für 1 x GN 1/2 Behälter 200mm tief. Cam GoBox Toplader Transportbehälter bieten genügend Platz für Gastronorm-Behälter und entsprechende Wärme- und Kühlelemente. Integrierter Etikettenbereich erleichtert eine einfache Kennzeichnung des Inhalts oder der Route. Leichter Lebensmittelcontainer mit stabilen Tragegriffen, Kondensfeuchte-Resistenz, und mit Platz für Kühl- und Wärmeelemente. 25,3(H) x 27(B) x 33(T)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 33 cm | Breite: | 27 cm | Höhe: | 25 cm | Gewicht: | 0.76 kg | Volumen: | 22.30 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |