Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro Mykonos laminiertes Serviertablett Birke 33x43cm. Strapazierfähig mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro Mykonos laminiertes Serviertablett Birke 33x43cm. Strapazierfähig mit
Cambro Mykonos laminiertes Serviertablett Birke 33x43cm. Strapazierfähig mit
Artikel-Nr.:
     2813-427-8229
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DM795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett eckig

Cambro Mykonos laminiertes Serviertablett Birke 33x43cm. Strapazierfähig mit transparenter Antihaftbeschichtung. DM795
, Größe: 1,4(H) x 33(B) x 43(T)cm. Stapelbar und platzsparend. Stabile Konstruktion verhindert, dass sich das Tablett unter dem Gewicht von schwerem Geschirr verbiegt. Temperaturbeständig zwischen -10°C und 100°C; geeignet für warmes und kaltes Geschirr. Geschirrspülergeeignet - 1x pro Tag reinigen. Beult bei starker Belastung nicht aus. Wird einzeln verkauft. Elegante Birke. Langlebige Serviertabletts mit einer durchsichtigen Antihaft-Beschichtung. Hitzebeständig von -10°C bis 100°C. Geschirrspülergeeignet. Perfekt für Restaurants und Cafés.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.