| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8026 Herst.-Nr.: DS518 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cambro Epictread rechteckiges rutschfestes Fiberglas Tablett bordeaux 41,5x30,5cm. Rutschfeste Oberfläche bietet auch beim nassem Geschirr einen guten Halt. Größe: 41,5(B) x 30,5(T)cm. Leichte Fiberglaskonstruktion bietet optimalen Tragekomfort. Stabil - verbiegt sich nicht unter dem Gewicht von schwerem Geschirr. Stapelnocken halten gestapelte Tabletts auf ihrem Platz und sorgen für eine gute Luftzirkulation. Kann bis zu 3 Mal pro Tag auf hoher Temperatur im Geschirrspüler gereinigt werden. Temperaturbeständig zwischen -40°C und 80°C; geeignet für warmes und kaltes Geschirr. Ideal für Bedienungspersonal und Selbstbedienung. Wird einzeln verkauft. Stabile, glatte Tabletts. Stoß-, bruch-, kratz-, und fleckenbeständig. Hitzebeständig von -10°C bis 100°C.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Länge: | 31 cm | Breite: | 42 cm | Gewicht: | 0.49 kg | rutschfeste Beschichtung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |