| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8018 Herst.-Nr.: CL049 EAN/GTIN: 5050984455582 |
| |
|
| | |
| Olympia Tropfschale für 5L-Pumpkanne. Aneinanderschließend für ein versorgtes Aussehen. Für Pumpkanne DL164. Verhindert Tropfen auf der Tischdecke. Entnehmbarer Stahlbehälter. Passend für die Olympia Pumpkanne DL164. Spülmaschinengeeignet. 4(H) x 26(B) x 20,5(T)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Länge: | 21 cm | Breite: | 26 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 0.38 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | 32 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,70* | € 14,01* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 10,06* | € 14,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|