Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kitchenaid K45 Mixer Inhalt 4,3L Größe: 33.3(H) x 35.8(B) x 22.1(T)cm Spannung:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kitchenaid K45 Mixer Inhalt 4,3L Größe: 33.3(H) x 35.8(B) x 22.1(T)cm Spannung:
Kitchenaid K45 Mixer Inhalt 4,3L Größe: 33.3(H) x 35.8(B) x 22.1(T)cm Spannung:
Artikel-Nr.:
     2813-427-6385
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     J400
EAN/GTIN:
     5413184201609
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchenmaschine kitchenaid
Kitchenaid K45 Mixer Inhalt 4,3L
Größe: 33.3(H) x 35.8(B) x 22.1(T)cm
Spannung: 230V
Stecker in Lieferung enthalten: Ja

Komplett mit 4,28L-Schüssel, Schneebesen, Flachrührer und Knethaken aus Edelstahl
- 10 Geschwindigkeiten
- Einfach im Gebrauch und einfach zu reinigen
- Vollständige Metallkonstruktion
- Direktantrieb: leise, zuverlässig und langlebig
- Schnelles und gründliches Mixen

Weitere Informationen:
Gewicht:
10.45 kg
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,66*
€ 736,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,83*
€ 730,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,17*
€ 692,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,11*
€ 660,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,75*
€ 605,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.