Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Thekenkühltisch mit Marmorarbeitsfläche 2türig 240Ltr Edelstahl mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Thekenkühltisch mit Marmorarbeitsfläche 2türig 240Ltr Edelstahl mit
Polar Thekenkühltisch mit Marmorarbeitsfläche 2türig 240Ltr Edelstahl mit
Polar Thekenkühltisch mit Marmorarbeitsfläche 2türig 240Ltr Edelstahl mit
Polar Thekenkühltisch mit Marmorarbeitsfläche 2türig 240Ltr Edelstahl mit
Artikel-Nr.:
     2813-427-6217
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     CL108
EAN/GTIN:
     5050984418426
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Polar Thekenkühltisch mit Marmorarbeitsfläche 2türig 240Ltr
Edelstahl mit Marmorplatte - 6 x 1/1GN - Verstellbare Roste - 60mm Isolation - Umluftkühlung - 240L - Maße: 86(H) x 98(B) x 70(T)cm - Kühlmittel: R600a
Energieverbrauch: 933 kWh/Jahr (Effizienzklasse C)

Weitere Informationen:
Gewicht:
82.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
933 kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,64*
€ 1.042,46*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 907,65*
€ 1.052,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,79*
€ 1.252,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,96*
€ 1.243,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,82*
€ 1.186,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,12*
€ 1.142,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,65*
€ 1.080,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.