Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Eiswürfelbereiter 50kg Außenseite aus Edelstahl - Max. Ausgabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Eiswürfelbereiter 50kg Außenseite aus Edelstahl - Max. Ausgabe
Polar Eiswürfelbereiter 50kg Außenseite aus Edelstahl - Max. Ausgabe
Polar Eiswürfelbereiter 50kg Außenseite aus Edelstahl - Max. Ausgabe
Polar Eiswürfelbereiter 50kg Außenseite aus Edelstahl - Max. Ausgabe
Polar Eiswürfelbereiter 50kg Außenseite aus Edelstahl - Max. Ausgabe
Artikel-Nr.:
     2813-427-6215
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     GL192
EAN/GTIN:
     5050984418402
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Polar Eiswürfelbereiter 50kg
Außenseite aus Edelstahl - Max. Ausgabe 50kg/24Std. - Kugelförmige Eiswürfel - Lagerbehälter mit großer Kapazität - Maße: 83(H) x 50(B) x 61(T) - Material: Edelstahl - Kühlmittel: R290a

Weitere Informationen:
Gewicht:
43.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,66*
€ 784,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,25*
€ 1.095,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,19*
€ 933,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,77*
€ 931,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,54*
€ 891,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,45*
€ 854,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,66*
€ 793,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.