Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Café Teller grau 20cm - 12 Stück Perfekt für Kaffeehäuser und


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Olympia Café Teller grau 20cm - 12 Stück Perfekt für Kaffeehäuser und
Olympia Café Teller grau 20cm - 12 Stück Perfekt für Kaffeehäuser und
Artikel-Nr.:
     2813-427-6015
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     CG354
EAN/GTIN:
     5050984404108
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Olympia Café Teller grau 20cm - 12 Stück
Perfekt für Kaffeehäuser und Sandwich-/Kuchenservice. - Material: Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
6.54 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 66,22*
Lager 2813
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 54,73*
€ 68,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,06*
€ 80,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,17*
€ 79,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,02*
€ 77,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,31*
€ 76,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,73*
€ 65,13
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,56084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.