Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Eiswürfelmaschine 20kg Verstellbare Füße - Eiswürfel Abmessungen ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Eiswürfelmaschine 20kg Verstellbare Füße - Eiswürfel Abmessungen ca.
Polar Eiswürfelmaschine 20kg Verstellbare Füße - Eiswürfel Abmessungen ca.
Polar Eiswürfelmaschine 20kg Verstellbare Füße - Eiswürfel Abmessungen ca.
Artikel-Nr.:
     2813-427-5979
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     T316
EAN/GTIN:
     5050984402715
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Polar Eiswürfelmaschine 20kg
Verstellbare Füße - Eiswürfel Abmessungen ca. 40(H) x 28(B)mm - Hochwertige Isolierung - Geliefert mit Eisschaufel und Montagesatz - 16 kugelförmige Eiswürfel pro 16 Minuten - 4kg Behälter - Maße: 590(H) x 380(B) x 477(T)mm - Material: Edelstahl - 20kg/24h - 220-240V. 200W. 0,9A - Kühlmittel: R600a

Weitere Informationen:
Gewicht:
28.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,67*
€ 643,10*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,49*
€ 698,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,10*
€ 765,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,52*
€ 762,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,95*
€ 740,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,48*
€ 711,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,67*
€ 649,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.