| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-5829 Herst.-Nr.: GL216 EAN/GTIN: 5050984394324 |
| |
|
| | |
| Vogue Aluminium Bratpfanne 28cm Schnelle gleichmäßige Hitzeverteilung - Gebürstetes Aluminium - Sicherer und vernieteter Griff - Maße: 28(Ø)cm - Material: Aluminium
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewicht: | 1.60 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, vogue bratpfanne 28cm, brat pfanne, bratpfanne 28 cm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,49* | € 25,94* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 20,07* | € 26,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|