Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Arbeitstisch mit Aufkantung 60cm aus Edelstahl 1,2mm Dicke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Arbeitstisch mit Aufkantung 60cm aus Edelstahl 1,2mm Dicke
Vogue Arbeitstisch mit Aufkantung 60cm aus Edelstahl 1,2mm Dicke
Artikel-Nr.:
     2813-427-5611
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     GJ505
EAN/GTIN:
     5050984376856
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Regal-Boden
Regalboden

Vogue Arbeitstisch mit Aufkantung 60cm aus Edelstahl
1,2mm Dicke Edelstahlarbeitsplatte - Galvanisierte Stahlfüße - Flach verpackt für einfache Selbstmontage - Erhältlich in 60cm 70cm Tiefe - Maße: 90(H) x 60(B) x 70(T)cm - Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
22.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,59*
€ 207,27*
Lager 2813
12
Frei Haus
ab € 174,58*
€ 217,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.