Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Edelstahl Thekenkühlschrank 2-türig/2 Schubladen (228Ltr) - Kühlmittel:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Edelstahl Thekenkühlschrank 2-türig/2 Schubladen (228Ltr) - Kühlmittel:
Polar Edelstahl Thekenkühlschrank 2-türig/2 Schubladen (228Ltr) - Kühlmittel:
Polar Edelstahl Thekenkühlschrank 2-türig/2 Schubladen (228Ltr) - Kühlmittel:
Polar Edelstahl Thekenkühlschrank 2-türig/2 Schubladen (228Ltr) - Kühlmittel:
Artikel-Nr.:
     2813-427-5105
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     GD874
EAN/GTIN:
     5050984317361
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Polar Edelstahl Thekenkühlschrank 2-türig/2 Schubladen (228Ltr)
- Kühlmittel: R600a
Energieverbrauch: 934 kWh/Jahr (Effizienzklasse C)

Weitere Informationen:
Gewicht:
144.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
934 kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
Frei Haus
ab € 1.868,54*
€ 2.115,80*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.088,15*
€ 2.342,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.115,80*
€ 2.517,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.083,34*
€ 2.479,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.979,52*
€ 2.355,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.923,14*
€ 2.288,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.868,54*
€ 2.223,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.