Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Edelstahl Thekenkühlschrank 1-türig/2 Schubladen (228Ltr) - Kühlmittel:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Edelstahl Thekenkühlschrank 1-türig/2 Schubladen (228Ltr) - Kühlmittel:
Polar Edelstahl Thekenkühlschrank 1-türig/2 Schubladen (228Ltr) - Kühlmittel:
Polar Edelstahl Thekenkühlschrank 1-türig/2 Schubladen (228Ltr) - Kühlmittel:
Polar Edelstahl Thekenkühlschrank 1-türig/2 Schubladen (228Ltr) - Kühlmittel:
Polar Edelstahl Thekenkühlschrank 1-türig/2 Schubladen (228Ltr) - Kühlmittel:
Artikel-Nr.:
     2813-427-5104
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     GD873
EAN/GTIN:
     5050984317354
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Polar Edelstahl Thekenkühlschrank 1-türig/2 Schubladen (228Ltr)
- Kühlmittel: R600a
Energieverbrauch: 737 kWh/Jahr (Effizienzklasse B)

Weitere Informationen:
Gewicht:
108.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Energieverbrauch / Jahr:
737 kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 1.700,92*
€ 1.937,62*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.834,14*
€ 2.081,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.937,62*
€ 2.305,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.915,77*
€ 2.279,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.814,03*
€ 2.158,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,49*
€ 2.089,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.700,92*
€ 2.024,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.