Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Klapptisch 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Klapptisch 1,8m
Bolero Klapptisch 1,8m
Bolero Klapptisch 1,8m
Bolero Klapptisch 1,8m
Artikel-Nr.:
     2813-427-4945
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     GC596
EAN/GTIN:
     5050984299483
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch
Bolero Klapptisch 1,8m


Weitere Informationen:
Gewicht:
12.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,23*
€ 182,75*
Lager 2813
154
Frei Haus
ab € 169,47*
€ 211,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.