Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Klapptisch 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Klapptisch 1,2m
Bolero Klapptisch 1,2m
Bolero Klapptisch 1,2m
Artikel-Nr.:
     2813-427-4943
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     GC594
EAN/GTIN:
     5050984299469
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
bolero klapptisch

Bolero Klapptisch 1,2m


Weitere Informationen:
Gewicht:
9.30 kg
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 76,33*
€ 99,19*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,16*
€ 112,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.