Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero bistrotafel Ø 70cm rvs blad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero bistrotafel Ø 70cm rvs blad
Bolero bistrotafel Ø 70cm rvs blad
Artikel-Nr.:
     2813-427-4520
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     CG836
EAN/GTIN:
     5050984237744
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
bistrotisch ø70cm
bistro tisch

Bolero bistrotafel Ø 70cm rvs blad


Weitere Informationen:
Gewicht:
8.80 kg
Weitere Suchbegriffe: bistrotisch rund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 81,80*
€ 105,57*
Lager 2813
109
€ 4,95*
ab € 88,93*
€ 114,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.