Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender für Hygienebeutel weiß Maße:13,6(H) x 9,8(B) x 2,5(T)cm Material: ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spender für Hygienebeutel weiß Maße:13,6(H) x 9,8(B) x 2,5(T)cm Material: ABS
Spender für Hygienebeutel weiß Maße:13,6(H) x 9,8(B) x 2,5(T)cm Material: ABS
Artikel-Nr.:
     2813-427-3840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CB594
EAN/GTIN:
     5050984172199
Suchbegriffe:
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender
Klebeabroller
Klebebandabroller

Spender für Hygienebeutel weiß
Maße:13,6(H) x 9,8(B) x 2,5(T)cm
Material: ABS
Einfach zu befestigen mit doppelseitigem Klebeband
Geeignet für Wandmontage
Diskret und hygienisch

Beutel bitte separat bestellen - Artikel-Nr: 427-3842

Für optimale Sauberkeit und Hygiene in Hotels, B&Bs oder Pensionen. Mit doppelseitigem Klebeband leicht an der Wand zu befestigen. Beutel sind separat erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
24
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,15*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,00*
€ 11,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.