Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Thekenkühlschrank 417 Liter 3-türig GN1/1 Innenseite - Maximale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Thekenkühlschrank 417 Liter 3-türig GN1/1 Innenseite - Maximale
Polar Thekenkühlschrank 417 Liter 3-türig GN1/1 Innenseite - Maximale
Polar Thekenkühlschrank 417 Liter 3-türig GN1/1 Innenseite - Maximale
Polar Thekenkühlschrank 417 Liter 3-türig GN1/1 Innenseite - Maximale
Polar Thekenkühlschrank 417 Liter 3-türig GN1/1 Innenseite - Maximale
Polar Thekenkühlschrank 417 Liter 3-türig GN1/1 Innenseite - Maximale
Artikel-Nr.:
     2813-427-3634
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     G597
EAN/GTIN:
     5050984131837
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Polar Thekenkühlschrank 417 Liter 3-türig
GN1/1 Innenseite - Maximale Umgebungstemperatur: 43C - Elektronisches Display - Selbstschließende Türen - 417 Liter - Maße: 860(H) x 1795(B) x 700(T)mm - Kühlmittel: R600a
Energieverbrauch: 894 kWh/Jahr (Effizienzklasse B)

Weitere Informationen:
Gewicht:
134.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Energieverbrauch / Jahr:
894 kw
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
17
Frei Haus
ab € 1.540,18*
€ 1.763,79*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.595,05*
€ 1.815,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.763,79*
€ 2.098,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.744,48*
€ 2.075,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,87*
€ 1.969,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.601,75*
€ 1.906,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.540,18*
€ 1.832,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.