Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Kühltisch 2-türig 240 Liter Einfach zu reinigende GN1/1 Innenseite -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Kühltisch 2-türig 240 Liter Einfach zu reinigende GN1/1 Innenseite -
Polar Kühltisch 2-türig 240 Liter Einfach zu reinigende GN1/1 Innenseite -
Polar Kühltisch 2-türig 240 Liter Einfach zu reinigende GN1/1 Innenseite -
Polar Kühltisch 2-türig 240 Liter Einfach zu reinigende GN1/1 Innenseite -
Polar Kühltisch 2-türig 240 Liter Einfach zu reinigende GN1/1 Innenseite -
Polar Kühltisch 2-türig 240 Liter Einfach zu reinigende GN1/1 Innenseite -
Polar Kühltisch 2-türig 240 Liter Einfach zu reinigende GN1/1 Innenseite -
Artikel-Nr.:
     2813-427-3611
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     U636
EAN/GTIN:
     5050984129995
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Polar Kühltisch 2-türig 240 Liter
Einfach zu reinigende GN1/1 Innenseite - Kompressor an der Unterseite - nimmt weniger Platz ein - Leichte Bedienung und digitales Display - 2 verstellbare Regale und 2 Bodenschoner - Temperatur immer sichtbar - 240 Liter - Maße: 880(H) x 900(B) x 700(T)mm - Temperaturbereich: 2C bis 8°C - Kühlmittel: R600a
Energieverbrauch: 933 kWh/Jahr (Effizienzklasse c)

Weitere Informationen:
Gewicht:
81.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
933 kw
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 636,57*
€ 744,23*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,95*
€ 1.100,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,23*
€ 885,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,19*
€ 880,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,31*
€ 848,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,95*
€ 816,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,57*
€ 757,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.