Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero rechteckiger Klapptisch 152cm Zusammengeklappt: 4,5(H) x 152 (B) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero rechteckiger Klapptisch 152cm Zusammengeklappt: 4,5(H) x 152 (B) x
Bolero rechteckiger Klapptisch 152cm Zusammengeklappt: 4,5(H) x 152 (B) x
Artikel-Nr.:
     2813-427-3383
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     U544
EAN/GTIN:
     5050984091711
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch bolero

Bolero rechteckiger Klapptisch 152cm
Zusammengeklappt: 4,5(H) x 152 (B) x 75,3(T)cm - Gemäß DIN EN 15732 Level 2 - Tischbeine falten flach zur Oberseite für einfache Lagerung - Geeignet für den Innen- und Außenbereich - Keine Montage erforderlich, einfach ausklappen für den Einsatz bei Ihrer Funktion - Maße: 73,7(H) x 152(B) x 75,3(T)cm - Material: Tischplatte: Polyethylen mit hoher Dichte
Rahmen und Tischbeine: Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
12.50 kg
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 63,21*
€ 80,84*
Lager 2813
65
Frei Haus
ab € 121,69*
€ 152,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.