Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Pommesschaufel 20cm Kompatibel mit Fritteusen - Maße: 203mm - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Pommesschaufel 20cm Kompatibel mit Fritteusen - Maße: 203mm - Material:
Vogue Pommesschaufel 20cm Kompatibel mit Fritteusen - Maße: 203mm - Material:
Vogue Pommesschaufel 20cm Kompatibel mit Fritteusen - Maße: 203mm - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-427-3354
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     J673
EAN/GTIN:
     5050984089510
Suchbegriffe:
Pommes-Schaufel
Pommesfrites-Schaufel
Pommesfritesschaufel
Pommesschaufel

Vogue Pommesschaufel 20cm
Kompatibel mit Fritteusen - Maße: 203mm - Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.38 kg
Weitere Suchbegriffe: pommes schaufel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
27
€ 4,95*
ab € 16,94*
€ 23,68*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,54*
€ 24,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.