Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Arbeitstisch mit Aufkantung Edelstahl 600mm Aufkantung: 60mm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Arbeitstisch mit Aufkantung Edelstahl 600mm Aufkantung: 60mm -
Vogue Arbeitstisch mit Aufkantung Edelstahl 600mm Aufkantung: 60mm -
Vogue Arbeitstisch mit Aufkantung Edelstahl 600mm Aufkantung: 60mm -
Artikel-Nr.:
     2813-427-3311
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     T379
EAN/GTIN:
     5050984087189
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
vogue edelstahl arbeitstisch
arbeitstisch edelstahl

Vogue Arbeitstisch mit Aufkantung Edelstahl 600mm
Aufkantung: 60mm - Maximalbelastung: 250kg - Tischbeine aus verzinktem Stahl - Höhenverstellbarer Zwischenboden aus verzinktem Stahl - Flach verpackt für eine einfache Montage - Maße: 960(H) x 600(B) x 600(T)mm - Material: 1,2mm dicke Edelstahl-Tischplatte

Weitere Informationen:
Gewicht:
17.55 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,84*
€ 194,55*
Lager 2813
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,11*
€ 201,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.