Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Arbeitstisch Edelstahl 900mm Ohne Aufkantung - Maximalbelastung: 300kg -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Arbeitstisch Edelstahl 900mm Ohne Aufkantung - Maximalbelastung: 300kg -
Vogue Arbeitstisch Edelstahl 900mm Ohne Aufkantung - Maximalbelastung: 300kg -
Vogue Arbeitstisch Edelstahl 900mm Ohne Aufkantung - Maximalbelastung: 300kg -
Artikel-Nr.:
     2813-427-3307
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     T375
EAN/GTIN:
     5050984087141
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Regal-Boden
Regalboden

Vogue Arbeitstisch Edelstahl 900mm
Ohne Aufkantung - Maximalbelastung: 300kg - Tischbeine aus verzinktem Stahl - Höhenverstellbarer Zwischenboden aus verzinktem Stahl - Flach verpackt für eine einfache Montage - Maße: 900(H) x 900(B) x 600(T)mm - Material: 1,2mm dicke Edelstahl-Tischplatte

Weitere Informationen:
Gewicht:
23.95 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
73
Frei Haus
ab € 161,73*
€ 201,49*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,82*
€ 207,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.