Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Abräumwagen 3 Etagen mittelgroß, Maße: 855(H) x 810(B) x 455(T)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Abräumwagen 3 Etagen mittelgroß, Maße: 855(H) x 810(B) x 455(T)mm
Vogue Abräumwagen 3 Etagen mittelgroß, Maße: 855(H) x 810(B) x 455(T)mm
Artikel-Nr.:
     2813-427-2502
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     F994
EAN/GTIN:
     5050984022555
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen
Vogue Abräumwagen 3 Etagen mittelgroß, Maße: 855(H) x 810(B) x 455(T)mm
Zwischenraum: 25cm - 4 geräuscharme Lenkrollen - davon 2 gebremst - Einfache Selbstmontage - Wird flach verpackt geliefert - 128kg maximale Belastung - - Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
13.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
101
Frei Haus
ab € 110,26*
€ 135,49*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,31*
€ 136,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.