Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spültuch rot - 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spültuch rot - 10 Stück
Spültuch rot - 10 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-427-1421
Hersteller:
     Jantex
Herst.-Nr.:
     E944
EAN/GTIN:
     5013174049596
Suchbegriffe:
Abwaschfetzen
Spül-Tuch
Spültuch
spültuch rot

Spültuch rot - 10 Stück


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
40 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: spül tuch, spültuch 10 stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,87*
€ 8,06*
Lager 2813
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,581* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.