Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Artikel-Nr.:
     2813-422-033
Herst.-Nr.:
     001.545311
EAN/GTIN:
     4003106565554
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiss mit farbigem Dekor
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.44 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 9,96*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,00*
€ 10,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.