Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse TOSCANA / MERAN, Inhalt: 0,18 Liter, Farbe: weiß, Höhe: 61 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse TOSCANA / MERAN, Inhalt: 0,18 Liter, Farbe: weiß, Höhe: 61 mm,
Kaffeeobertasse TOSCANA / MERAN, Inhalt: 0,18 Liter, Farbe: weiß, Höhe: 61 mm,
Kaffeeobertasse TOSCANA / MERAN, Inhalt: 0,18 Liter, Farbe: weiß, Höhe: 61 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-421-001
Herst.-Nr.:
     001.188318
EAN/GTIN:
     4003106688543
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeeobertasse TOSCANA / MERAN, Inhalt: 0,18 Liter, Farbe: weiß, Höhe: 61 mm, Durchmesser: 85 mm, Seltmann Porzellan.
Mediterranes Flair kombiniert mit Robustheit.
Mit der Form Toscana präsentieren wir Ihnen ein Trend-Geschirr im beliebten Bistro-Stil. Die große Auswahl an Tassen im typischen, dickwandigen italienischen Stil.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.18 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
17
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,27*
11 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,50*
€ 7,34*
3 Tage
30
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 29,19*
€ 39,04002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,76*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.187817
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.