Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Produktbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Logo zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Logo zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221170302
Herst.-Nr.:
     001.188318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
SELTMANN »Meran« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter

Weitere Informationen:
Höhe:
62 m
ø:
85 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4003106688543
Material:
Porzellan
Inhalt:
0,18 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,03*
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,20*
€ 8,26*
Lager 3391
30
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 29,21004*
€ 38,84004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,84004*
€ 46,21965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,81002*
€ 44,99392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,19002*
€ 43,06612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,81004*
€ 42,61395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,02002*
€ 41,67382
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,21004*
€ 34,75995
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,86834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,66*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.187817
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.