Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versa Century Polyester Holzoptik Tablett 37 x 53 cm Braun Eiche von Cambro Das


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versa Century Polyester Holzoptik Tablett 37 x 53 cm Braun Eiche von Cambro Das
Versa Century Polyester Holzoptik Tablett 37 x 53 cm Braun Eiche von Cambro Das
Versa Century Polyester Holzoptik Tablett 37 x 53 cm Braun Eiche von Cambro Das
Versa Century Polyester Holzoptik Tablett 37 x 53 cm Braun Eiche von Cambro Das
Artikel-Nr.:
     2813-420-2455
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     VTC3753TF87
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

Versa Century Polyester Holzoptik Tablett 37 x 53 cm Braun Eiche von Cambro
Das Century Wood Grain Tablett kombiniert das authentische Aussehen von Holzoptiken mit einer dauerhaften Haltbarkeit. Ideal für den Einsatz in stark frequentierten Restaurants mit modernem, rustikalem Dekor. Die strukturierten Muster bedecken das Tablett von Kante zu Kante und von oben nach unten und sorgen so für eine echte Holzoptik und -haptik. Erhältlich in mehreren Holzoptiksmustern für die perfekte Passform, ist die Oberfläche sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und Verschleiß für jahrelange Nutzung. Wählen Sie die klare, rutschfeste oder strukturierte Gummioberfläche, um Mahlzeiten und Getränken zusätzlichen Schutz zu bieten. Als ansprechende Ergänzung zu jeder Mahlzeit und mit dauerhaftem Wert sind die Century Holzoptiks-Tabletts die erste Wahl von Foodservice-Betreibern weltweit.

Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
53 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 23,74*
Lager 2813
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 25,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 305,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.