Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett 46 x 34,4, Polyester glasfaserverstärkt, Randverstärkung, Stapelnocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett 46 x 34,4, Polyester glasfaserverstärkt, Randverstärkung, Stapelnocken
Artikel-Nr.:
     2813-420-232
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     GP0540A83
EAN/GTIN:
     0099511041732
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

Tablett 46 x 34,4, Polyester glasfaserverstärkt, Randverstärkung, Stapelnocken Farbe: granit, Deutsche Spitzenqualität

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0.70 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,4925*
€ 22,9925*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 176,61*
€ 218,29008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,9925*
€ 27,3611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,6325*
€ 26,9327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,4925*
€ 22,0061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 275,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.