| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-1553 Herst.-Nr.: MPSK40170V1490 EAN/GTIN: 0099511929108 |
| |
|
| | |
| Premium Regal Fachbausatz mit geschlitzten Auflagen 40x170cm von Cambro Fachbausatz mit geschlitzten Auflagen enthält 2 Regaltraversen mit Stahlkern und glatter Polypropylen-Außenseite für überlegene Festigkeit und Haltbarkeit sowie abnehmbare Polypropylen-Regalplatten mit Camguard, einer antimikrobiellen Technologie, die das Wachstum von Schimmel, Pilzen und Bakterien hemmt. Traversen und Regalplatten haben eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Widersteht Lagertemperaturen von -38°C bis 88°C. Verwendung in begehbaren Kühlräumen, Gefrierschränken, Trockenlagern oder Spülbereichen. Traversen und Regalplatten sind abwischbar oder können in der Spülmaschine gereinigt werden."
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 40 cm | Breite: | 170 cm | Gewicht: | 7.99 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 79,98* | € 99,61* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 92,41* | € 114,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|