| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-1552 Herst.-Nr.: CBSK1872S1580 EAN/GTIN: 0099511728213 |
| |
|
| | |
| Basic Plus Fachbausatz mit geschlossenen Auflagen 46x183cm von Cambro Basic Plus Fachbausatz, enthält 2 Regaltraversen aus leichtem, stabilem Verbundmaterial und abnehmbare Regalplatten aus Polypropylen. Traversen und Regalplatten haben eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Hält Lagertemperaturen von -38°C bis 88°C stand. Verwendung in begehbaren Kühl- und Gefrierschränken, Trockenlagern oder Spülbereichen. Traversen und Regalplatten sind abwischbar oder können in der Spülmaschine gereinigt werden."
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 46 cm | Breite: | 183 cm | Gewicht: | 4.36 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 75,95* | € 97,84* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 84,07* | € 107,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|