Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit mit 3 geschlitzten Fachböden und 1 festen, 180 kg pro Fachb., 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaueinheit mit 3 geschlitzten Fachböden und 1 festen, 180 kg pro Fachb., 800
Anbaueinheit mit 3 geschlitzten Fachböden und 1 festen, 180 kg pro Fachb., 800
Artikel-Nr.:
     2813-420-1472
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     CBA246072VS4580
EAN/GTIN:
     0099511933181
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbau regal

Anbaueinheit mit 3 geschlitzten Fachböden und 1 festen, 180 kg pro Fachb., 800 kg für eine Einheit mit 4 Fachböden - Maße in cm 61x148x183
Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langlebig. Pfosten und Traversen sind aus einem revolutionären Verbundwerkstoff gefertigt, der leicht und dennoch stark genug ist, um härtesten Belastungsbedingungen standzuhalten. Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Schnelle Montage. Fachböden verbinden sich und lassen sich alle 100 mm leicht verstellen. Einstellbarer Fuß zum Nivellieren der Einheiten +/-15 mm. Hält Lagertemperaturen von -38°C bis 88°C stand. Einsatz in begehbaren Kühlräumen, Gefriertruhen, Trockenlagern und Spülbereichen. Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien, Salz, Lebensmittelsäuren und Luftfeuchtigkeit. Die Regaleinheiten werden in geraden Linien mit gemeinsamen Pfosten miteinander verbunden. Die Gewichtsbelastung ist kompromisslos und der Raum wird maximiert. Mögliche Anordnung in " L ", in " U ", in " T " oder in " Kreuz " mit Eckverbindern. Pfosten, Traversen und Regalplatten sind abwischbar oder können in der Spülmaschine gereinigt werden."

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
61 cm
Breite:
148 cm
Höhe:
183 cm
Gewicht:
23.38 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,76*
€ 312,71*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,96*
€ 486,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,82*
€ 579,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,90*
€ 578,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,20*
€ 567,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,88*
€ 549,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,96*
€ 492,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.