Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertablett GN 1/1 53 x 32,5 cm, H: 1,5 cm glasfaserverstärkte Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviertablett GN 1/1 53 x 32,5 cm, H: 1,5 cm glasfaserverstärkte Kunststoff
Serviertablett GN 1/1 53 x 32,5 cm, H: 1,5 cm glasfaserverstärkte Kunststoff
Serviertablett GN 1/1 53 x 32,5 cm, H: 1,5 cm glasfaserverstärkte Kunststoff
Serviertablett GN 1/1 53 x 32,5 cm, H: 1,5 cm glasfaserverstärkte Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2813-420-140
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     502
EAN/GTIN:
     4004133005020
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Serviertablett GN 1/1 53 x 32,5 cm, H: 1,5 cm glasfaserverstärkte Kunststoff anthrazit rutschfeste Oberfläche -NON-SLIP-
spülmaschinengeeignet bruchsicher

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
anthrazit
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.82 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 19,00*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 19,13*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,02*
€ 25,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,74*
€ 25,75*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,52*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
4411/907
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.