| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-1030 Herst.-Nr.: MPU61018V5PKG EAN/GTIN: 0099511725908 |
| |
|
| | |
| Geschlitzte stationäre Grundeinheit, 160 kg pro Regal, 800 kg für eine Einheit mit 5 Fachböden - Abmessungen in cm 60x108x180 von Cambro Camshelving® Premium, modular, hygienisch, stabil und langlebig. Konzipiert für den Einsatz in hochvolumigen Betrieben mit konstanter Beladung mit schweren Produkten und häufigen täglichen Lieferungen. Pfosten und Traversen haben einen Stahlkern und eine glatte Polypropylen-Außenseite für überlegene Festigkeit und Haltbarkeit. Die abnehmbaren Regalplatten aus Polypropylen enthalten Camguard, eine antimikrobielle Technologie, die das Wachstum von Schimmel, Pilzen und Bakterien verhindert. Pfosten, Traversen und Ablageplatten haben eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Schnelle Montage. Die Regalböden lassen sich einfach an den alle 100 mm in die Pfosten eingegossenen Schwalbenschwänzen befestigen und verstellen. Einstellbarer Fuß zum Nivellieren der Einheiten +/-15 mm. Widersteht Lagertemperaturen von -38°C bis 88°C. Einsatz in begehbaren Kühlräumen, Gefrierräumen, Trockenlagern, Waschbereichen, Laderampen oder im Eingangsbereich. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Chemikalien, Salz, Lebensmittelsäuren und Nässe. Die Regaleinheiten werden in geraden Linien mit gemeinsamen Pfosten miteinander verbunden. Die Tragfähigkeit ist kompromisslos und der Raum wird maximiert. Mögliche Anordnung in " L ", in " U ", in " T " oder in " Kreuz " mit Eckverbindern. Pfosten, Traversen und Regalplatten sind abwischbar oder können in der Spülmaschine gereinigt werden.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 60 cm | Breite: | 108 cm | Höhe: | 180 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |