Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertablett BASIC weiß, Maße: 500 x 360 x 12 mm, stapelbar, aus SAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviertablett BASIC weiß, Maße: 500 x 360 x 12 mm, stapelbar, aus SAN
Serviertablett BASIC weiß, Maße: 500 x 360 x 12 mm, stapelbar, aus SAN
Serviertablett BASIC weiß, Maße: 500 x 360 x 12 mm, stapelbar, aus SAN
Serviertablett BASIC weiß, Maße: 500 x 360 x 12 mm, stapelbar, aus SAN
Serviertablett BASIC weiß, Maße: 500 x 360 x 12 mm, stapelbar, aus SAN
Artikel-Nr.:
     2813-420-084
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     01225
EAN/GTIN:
     8411777012257
Suchbegriffe:
Bäcker-Tablett
Bäckertablett
Kuchen-Tablett
Kuchentablett

Serviertablett BASIC weiß, Maße: 500 x 360 x 12 mm, stapelbar, aus SAN Kunststoff
zur perfekten Präsentation von z.B. Backwaren oder Aufschnitt. Robust, geschmacksneutral, hygienisch und platzsparend.

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
weiß
Länge:
50 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.47 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glatt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
16
1
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 16,50*
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 22,75*
€ 28,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11765
ab € 6,82*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40470
ab € 3,51*
Sonstiges
Igefa
2214154
ab € 4,08*
Sonstiges
Araven
01021
ab € 2,76*
Sonstiges
Araven
01022
ab € 4,45*
Sonstiges
Araven
1016
ab € 7,53*
Sonstiges
Araven
01023
ab € 6,90*
Sonstiges
Araven
01024
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.