| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-415-191 Herst.-Nr.: 415512FTC021169 EAN/GTIN: 8411712769697 |
| |
|
| | |
| Speiseteller NATURA mit grünem Muster. Durchmesser 23,5 cm, aus Opalglas. Von Bormioli Rocco.
Weitere Informationen: | | Material: | Opalglas | Farbe: | grün | Höhe: | 3 cm | Durchmesser: | 23 cm | Gewicht: | 0.51 kg | Form: | rund | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Oberfläche: | matt / glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 5,48* | € 7,11* | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 5,94* | € 7,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|