Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller 25,4 cm aus Opalglas Form Brush - Red / Rot Arcoroc Hervorragend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller 25,4 cm aus Opalglas Form Brush - Red / Rot Arcoroc Hervorragend
Speiseteller 25,4 cm aus Opalglas Form Brush - Red / Rot Arcoroc Hervorragend
Speiseteller 25,4 cm aus Opalglas Form Brush - Red / Rot Arcoroc Hervorragend
Artikel-Nr.:
     2813-415-072
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC P3947
EAN/GTIN:
     0883314286267
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Speiseteller 25,4 cm aus Opalglas Form Brush - Red / Rot Arcoroc
Hervorragend geeignet für die Einteilung von Guppen in KiTa's, Wohngruppen und der Gemeinschaftsverpflegung.
- sehr robust
- erhältlich in 8 verschiedene Farben
- Gehärtetes Glas mit 100% porenfreier Oberfläche für die einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
rot
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
25.40 cm
Gewicht:
0.65 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,713*
€ 9,063*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 44,67*
€ 57,38004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,063*
€ 10,785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,623*
€ 10,261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,233*
€ 9,797
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,713*
€ 7,988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,378* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
B 2028-1-2
ab € 18,81*
Zubehör
ARC International
B 2028-1-1
ab € 14,07*
Zubehör
ARC International
B 2028-1-5
ab € 12,77*
Zubehör
ARC International
B 2028-1-4
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.