Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Bratpfanne rechteckig, aus Aluminium, innen mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Bratpfanne rechteckig, aus Aluminium, innen mit
Antihaft-Bratpfanne rechteckig, aus Aluminium, innen mit
Artikel-Nr.:
     2813-411-572
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6947/600
EAN/GTIN:
     4003625694728
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Antihaft-Bratpfanne rechteckig, aus Aluminium, innen mit PTFE-Antihaftbeschichtung, mit zwei Fallgriffen, schwere Qualität Länge
außen: 64 cm, Breite außen: 37,5 cm, Höhe: 9,5 cm, Volumen: 20 l [Längenangaben einschließlich Griffe.]

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
4.41 kg
Form:
rechteckig
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 109,67*
€ 133,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,34*
€ 137,86*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 142,25*
€ 173,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.