Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerabstreichbehälter mit Aufsatz, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerabstreichbehälter mit Aufsatz, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert,
Messerabstreichbehälter mit Aufsatz, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert,
Artikel-Nr.:
     2813-411-559
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     305/100
EAN/GTIN:
     4003625030502
Suchbegriffe:
Messerabstreichbehälter
Messerabstreicher
Messerabstreifbehälter
Messerabstreifer
Messerabstreichbehälter mit Aufsatz, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere Qualität, Abstreichbacken aus Gummi in
Lebensmittelqualität (hitzebeständig bis +80C), Bodeneinlage aus POM zum Schonen der Messerspitzen Volumen: 1,5 l, Durchmesser: 11 cm, Höhe: 20 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.70 kg
Weitere Suchbegriffe: messerabstreichbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 33,90*
€ 44,40*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 35,62*
€ 44,91*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 45,09*
€ 56,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.