| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-240 Herst.-Nr.: 1406/360 EAN/GTIN: 4003625140607 |
| |
|
| | |
| Vierteleinsatz für Teigwaren für Topf 2007/360, 2107/360 bzw. 2207/360 aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit abgerundeten Kanten, 3,5 mm-Lochung in der Wand und im Boden, mit Haken zum Einhängen am Topfrand, schwere Qualität Durchmesser maximal: 36 cm, Gesamthöhe: 23 cm, Stiellänge: 17 cm [Passende Töpfe finden Sie bei Artikelserie 2007, 2107 und 2207.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 1.00 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dampfkochaufsatz, Dämpfeinsatz, Gemüse-Dämpfeinsatz, Gemüsedämpfeinsatz, Reiskoch-Einsatz, Reiskocheinsatz, Teigwaren-Einsatz, Teigwareneinsatz, Viertel-Einsatz, Vierteleinsatz, viertel-einsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 30,97* | € 40,68* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,13* | € 40,70* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 34,22* | € 44,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|