Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand,
Fleischtopf aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand,
Artikel-Nr.:
     2813-411-127
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2107/320
EAN/GTIN:
     4003625210751
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden, induktionsgeeignet bis
einschließlich Ø 45 cm, schwere Qualität Volumen: 15 l, Durchmesser innen: 32 cm, Höhe außen: 19,5 cm, Bodendurchmesser: 28,5 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
3.26 kg
Form:
rund
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
15.00 Liter
Pfandartikel:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 57,98*
€ 71,24*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 59,73*
€ 73,39*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 63,49*
€ 77,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2161/280
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.