| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-124 Herst.-Nr.: 962/032 EAN/GTIN: 4003625096201 |
| |
|
| | |
| Rohkost-/Bircherreibe Serie POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10, Reibfläche aus hochglänzendem Edelstahl 18/0 Fläche: 11,5 cm x 6 cm, Länge: 24 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.09 kg | Oberfläche: | matt / glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gemüsereibe, Gourmethobel, Grobreibe, Kronenreibe, Mittelreibe, Rohkost-Raspel, Rohkost-Reibe, Rohkostraspel, Rohkostreibe, gemüsehobel contacto, gemüse reibe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,28* | € 4,23* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 2,35* | € 4,34* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,46* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|