Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 226 mm, Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 226 mm, Durchmesser:
Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 226 mm, Durchmesser:
Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 226 mm, Durchmesser:
Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 226 mm, Durchmesser:
Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 226 mm, Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-410-927
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     410-927
EAN/GTIN:
     4007796057658
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen

Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter,
Höhe: 226 mm, Durchmesser: 108mm,
Deckel aus Edelstahl 18/10, mit Silikondichtung,
Borosilikatglas,
inkl. Filter im Deckel,

Weitere Informationen:
Material:
Glas / Edelstahl
Farbe:
durchsichtig / transparent
Breite:
11 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
0.69 kg
Form:
konisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Edelstahldeckel
Oberfläche:
glatt
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
1
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 18,87*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 14,14*
€ 19,05*
1
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 20,10*
1
€ 7,95*
ab € 14,51*
€ 20,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.